
LAVA A SECO 5L
LAVA A SECO 5L
Descrição do Produto:- O LAVA A SECO é um produto destinado à lavagem de automóveis, caminhões e demais superfícies produto está concebido para efetuar limpeza rápida e fácil de sujidade pequena a moderada. Não tem solventes nem produtos abrasivos na sua formulação. Pode ser aplicado em vidros externos, plásticos, vinil e borrachas, sem causar manchas ou ressecar o material. Sua formulação limpa, protege e realça o brilho da superfície aplicada, contribuindo para a boa conservação. Dispensa o uso de água, evitando o desperdício de mais de 300 litros de água por lavagem. A aplicação é compatível com todos os tipos de cores e veículos, exceto aqueles que estejam com falhas e imperfeições na pintura.Principais Vantagens:Praticidade na aplicação;- Lavagem eficiente;- Economiza 300 litros de água;- Lavagem econômica;- Não risca nem danifica a superfície.PRODUTOS ASSOCIADOSPano de microfibra.Revitalizador de Plásticos WurthLimpa vidros.Cera Limpadora.
Referências: Busca: 4046777064308
| Código interno | 0893501011 |
| SKU | 0893501011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,180 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Cor | Verde Claro |
| Densidade | 0,990 - 1,05g/cm³ |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 9,0 - 1,0 |
| Modelo | 5L |
Este produto ainda não possui avaliações.




