Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Lavadora de Peças Compact 220V 22L
Wurth

Lavadora de Peças Compact 220V 22L

Cód: 0995000100 · EAN: 4046777454871 · Un: UN

LAVADORA DE PECAS COMPACT - 220V 22LTS

Em estoque
R$ 2.306,31
em até 5x de R$ 461,26 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Equipamento para limpeza e lavagem de peças.

Características

- Fabricado em aço carbono reforçado com pintura epóxi;
- Funcionamento através da recirculação da solução desengraxante;
- Cuba e reservatório com acabamento galvanizado;
- Capacidade de reservatório: 22L;
- Motor: eletrobomba de 220V;
- Vazão da bomba: 20litros/minuto.

Restrições de uso

- Nunca utilizar gasolina ou tinner como solução de limpeza.

Informações adicionais

- Para limpeza das peças utilizar Desengraxante Eco-W. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Antes de ligar a lavadora, verifique se a voltagem da rede elétrica está de acordo com o equipamento;
- Manter o filtro do reservatório limpo, remover diariamente os resíduos retidos;
- Manter o reservatório com no mínimo 20 litros de solução desengraxante;
- Antes de realizar a limpeza da lavadora, certifique que a mesma esteja desligada;
- A bomba não poderá exceder 30 minutos de trabalho contínuo. Para o próximo funcionamento, deixar a bomba descansando por no mínimo 30 minutos.

Componentes

- 01 máquina lava peças;
- 01 arejador para mangueira;
- 01 ralo;
- 01 suporte para mangueira;
- 01 filtro para reservatório.

Principais Vantagens:

- Fácil montagem e instalação;
- Cuba e reservatório em aço galvanizado.
Família: 09.05.2020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777454871

Código interno0995000100
SKU0995000100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso16,300 kg
Altura92,0 cm
Largura48,0 cm
Comprimento62,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade: 22L (tanque) | Composição: 1 Maquina, 1 Arejador, 1 Ralo, 1 Suporte para Mangueira e 1 Filtro para Reservatório | Dimensões: 600 x 450 x 890mm | Motor: Eletrobomba de 220V | Produtos Associados: Desengraxante ECO-W; Lava Peças; Luvas. | Vazão da Bomba: 20 litros/minuto | Voltagem: 220 V | Garantia: 6 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 8 1,25
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 8 1,25
Cód: 03100008
R$66,03
📦 Embalagem c/ 200 un
2x de R$ 33,02 sem juros
Em estoque
Terminal Elet Latao Fem C/TRV 1,0-1,5
Wurth
Terminal Elet Latao Fem C/TRV 1,0-1,5
Cód: 05586032
R$121,00
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 30,25 sem juros
Em estoque
Lâmpada Automotiva H4 12 V
Wurth
Lâmpada Automotiva H4 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$27,01
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque