Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Lima Rotativa Cilin Topo Lisa 6 mm 16 mm
Wurth

Lima Rotativa Cilin Topo Lisa 6 mm 16 mm

Cód: 0616000616 · EAN: 7891799479930 · Un: UN

LIMA ROTATIVA CILIN TOPO LISA 6MM

Em estoque
R$ 179,65
em até 5x de R$ 35,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição:

Lima Rotativa ideal para trabalhos manuais com o auxílio de retifica reta, em materiais de qualquer dureza. Para remoção de rebarbas metálicas, desbaste de cordões de solda, abrir trincas e falhas para posterior soldagem e realizar outras aplicações que exijam arranque de material.

Características:

- Produzidas em metal duro e disponíveis em diferentes formatos e tamanhos;
- Dureza >= 90HRC;
- As limas possuem uma soldagem interna entre a haste a ponta da lima que garantem uma maior segurança e durabilidade da ferramenta durante o processo de usinagem;
- São altamente indicadas para remoção de metais e para serviços diversos, especialmente aqueles executados em altas rotações;
- As limas devem ser corretamente montadas e toda sua haste deve estar presa na pinça da ferramenta;
- A correta seleção da lima de alguns fatores tais como: material a ser usinado, velocidade de corte, formato e acabamento desejado.

Aplicações:

- Utilizado para remoção de rebarbas de fundição em bordas internas, processamento de superfícies finas, polimento e alisamento de cordões de solda em áreas visíveis, conformação, chanfragem e trabalhos gerais de rebarbação em aço inoxidável, aço liga, aço carbono (ferro), ferro fundido, cordões de solda, aços temperados e plásticos duros.

Principais Vantagens:

- Grande remoção de material;
- Alta qualidade de acabamento da superfície;
- Maior durabilidade;
- Soldagem interna entre a ponta e a haste.

Família: 01.07.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799479930 | Busca: Desbastador | Busca: Lima Giratória | Busca: Lima para Furadeira

Código interno0616000616
SKU0616000616
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,023 kg
Altura1,8 cm
Largura1,8 cm
Comprimento9,3 cm
Diâmetro6 mm mm
Comprimento16 mm
COMPRIMENTO: 16 mm | DIÂMETRO: 6 mm | Composição: Unitário | Comprimento da Haste: 40mm | Comprimento da Ponta: 16mm | Diâmetro da Haste: 6mm | Diâmetro da Ponta: 6mm | Dureza: 90 HRC | Material: Metal Duro | Sinônimo: Lima para Furadeira, Lima Giratória, Desbastador | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco Removedor em Nylon RedStripe 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe 115X22MM
Cód: 0585380115
R$66,41
2x de R$ 33,21 sem juros
Em estoque
Rosca Postiça Inox 10 1,5
Wurth
Rosca Postiça Inox 10 1,5
Cód: 0663004012
R$52,60
📦 Embalagem c/ 25 un
2x de R$ 26,30 sem juros
Em estoque
ROSCA POSTICA INOX M10X1,5X1,5
Wurth
ROSCA POSTICA INOX M10X1,5X1,5
Cód: 0663004013
R$56,02
📦 Embalagem c/ 25 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 50g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 50g
Cód: 0893270202
R$78,28
3x de R$ 26,09 sem juros
Em estoque
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$190,32
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 38,06 sem juros
Em estoque