
Trava Roscas Torque Alto W771 50g
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W771 50G
Descrição do Produto:- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do "Trava Rosca" tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.Características:- Simples e fácil aplicação;- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;- Embalagem especial que evita desperdícios;- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;- Resolve problemas com vedações difíceis;- Não necessita montar juntas convencionais.Principais Vantagens:- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;- Ideal para a manutenção, produção e construção;- Cura rápida;- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;- Cura em contato com metais e na ausência de ar;- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
Referências: Busca: 7891799512668
| Código interno | 0893270202 |
| SKU | 0893270202 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Aplicações | Parafusos e Porcas |
| Tipo | Alto Torque |
| Cor | Vermelha |
| Modelos | W771 |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 º C |
| Densidade | 1,1 g/cm³ (a 25 ° C) |
| Embalagem | 50 g |
| Conteúdo | 50g |
| Viscosidade | 400 a 650 CPS |
| Cura Total | 24 h |
| Cura Parcial | - 20 min |
| Resistência ao Cisalhamento | N/A |
| Folga Máxima | 0,20mm |
| Resistência à Pressão | N/A |
| Torque Quebra | 22 a 43 N.m |
| Torque Residual | 20 a 40 N.m |
| Descrição | Torque Alto W771 |
Este produto ainda não possui avaliações.




