Wurth
Desengraxante Limpa Sider 20L
Cód: 3890154 · EAN: 7891799307127 · Un: UN
LIMPA SIDER 20 LITROS
Em estoque
R$ 807,51
em até 5x de R$ 161,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Limpa Sider é um desengraxante alcalino para limpeza de plásticos, tais como lonas vinílicas de caminhões, pisos e superfícies plásticas em geral. Remove facilmente incrustações de poeira, graxa, fuligem, dentre outros. Desenvolvido a partir de uma formulação balanceada, o produto é biodegradável e de baixa toxidez. Não agride superfícies pintadas ou adesivadas, não agride a saúde do operador e possui baixo impacto ambiental na rede de efluentes.
Características:
- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Baixa toxidez;
- Produto concentrado, 1L do produto faz até 11L de solução para pronto uso;
- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão;
- Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.
Aplicações:
- Limpeza de siders, toldos, lonas, superfícies adesivadas, outdoors, plásticos em geral, entre outros;
- Remoção de poeira, graxa, óleo, fuligem, gordura, resíduos orgânicos, etc.
Modo de usar:
- Dilua o produto, conforme proporção indicada na tabela de diluição, em água fria ou quente;
- Aplique o produto diluído diretamente sobre a área a ser limpa sob pressão ou manualmente;
- Deixe o produto agir sobre a superfície no máximo por 2 minutos;
- Esfregue a área;
- Enxague com água em abundância até remover toda sujeira;
- Caso seja necessário, repita a operação;
- Não deixe o produto secar na lona;
- Em superfícies encardidas, o processo deverá ser repetido por várias vezes até a obtenção do resultado satisfatório.
Principais Vantagens:
- Alto poder desengraxante;
- Não agride plásticos, borrachas, superfícies pintadas ou adesivadas;
- Atende as normas da ISO 14.000;
- Alto rendimento.
O Limpa Sider é um desengraxante alcalino para limpeza de plásticos, tais como lonas vinílicas de caminhões, pisos e superfícies plásticas em geral. Remove facilmente incrustações de poeira, graxa, fuligem, dentre outros. Desenvolvido a partir de uma formulação balanceada, o produto é biodegradável e de baixa toxidez. Não agride superfícies pintadas ou adesivadas, não agride a saúde do operador e possui baixo impacto ambiental na rede de efluentes.
Características:
- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Baixa toxidez;
- Produto concentrado, 1L do produto faz até 11L de solução para pronto uso;
- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão;
- Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.
Aplicações:
- Limpeza de siders, toldos, lonas, superfícies adesivadas, outdoors, plásticos em geral, entre outros;
- Remoção de poeira, graxa, óleo, fuligem, gordura, resíduos orgânicos, etc.
Modo de usar:
- Dilua o produto, conforme proporção indicada na tabela de diluição, em água fria ou quente;
- Aplique o produto diluído diretamente sobre a área a ser limpa sob pressão ou manualmente;
- Deixe o produto agir sobre a superfície no máximo por 2 minutos;
- Esfregue a área;
- Enxague com água em abundância até remover toda sujeira;
- Caso seja necessário, repita a operação;
- Não deixe o produto secar na lona;
- Em superfícies encardidas, o processo deverá ser repetido por várias vezes até a obtenção do resultado satisfatório.
Principais Vantagens:
- Alto poder desengraxante;
- Não agride plásticos, borrachas, superfícies pintadas ou adesivadas;
- Atende as normas da ISO 14.000;
- Alto rendimento.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.02.1980
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799307127 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 3890154 |
| SKU | 3890154 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 21,350 kg |
| Altura | 38,5 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Azul | Densidade: 1,05g/cm³ | Embalagem: 20L | Estado: Físico Líquido | Odor: Característico | pH: 10,5 (da solução 1%) | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan | Solubilidade: Solúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 20L
Cód: 0893151003
R$1.077,18
5x de R$ 215,44 sem juros
Em estoque



