
LIMPADOR UNIVERSAL CITRUS 5L
LIMPADOR UNIVERSAL CITRUS 5L
Descrição do Produto:O limpador universal é um produto alcalino, biodegradável formulado com a tecnologia de flotação de partículas, que consiste na separação de partículas de uma mistura sólida (sujidade), mediante a formação de espuma (ação tensoativa), permitindo assim a remoção da sujeira mesmo em locais de difícil acesso, tais como: fibras e ranhuras. O limpador universal pode ser utilizado em todos os tipos de superfície e é eficiente em todos os tipos de sujidade como: graxas, óleos, gorduras, fuligem, batom, sangue e resíduos orgânicos.Características:- Produto recomendado para estofados e limpeza interna de veículos, caminhões e ônibus;- Remove as sujidades mais difíceis tais como: sangue, óleos e graxas;- Pode ser utilizado para limpeza de comandos eletrônicos;- Evita desgaste das superfícies;- Facilidade na limpeza;- Produto biodegradável;- Não ataca plásticos e borrachas;- Produto altamente concentrado;- Base alcalina: ação detergente superficial e imediata;- Efeito antiestático.Aplicações:- Limpeza de estofados e parte interna de veículos, ;- caminhões e ônibus;- Limpeza de superfícies encardidas com óleo, graxa e ;- fuligens;- Remoção de restos de adesivos e colas;- Limpeza geral nos mais diversos materiais como plásticos, ;- madeiras, metais, vidro, estofados, tecidos, borrachas, ;- carpetes, tapetes, louças, azulejo, etc;- Ideal para limpeza de móveis e superfícies de trabalho.Principais Vantagens:- Produto recomendado para estofados e limpeza interna de veículos, caminhões e ônibus;- Remove as sujidades mais difíceis tais como: sangue, óleos e graxas;- Pode ser utilizado para limpeza de comandos eletrônicos;- Remove restos de adesivo;- Alto poder tensoativo - evita desgastes da superfície.
Referências: Busca: 7891799473006
| Código interno | 0893118863 |
| SKU | 0893118863 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,255 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 18,5 cm |
| Comprimento | 29,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Cítrico |
| Solubilidade | Miscível em água, álcoois e cetonas |
| pH | 9,0 a 10,0 (sol. a 1%) |
| Aparência | Líquido translúcido |
| Modelo | CITRUS 5L |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar


