Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Máscara de Solda Iron Man
Wurth

Máscara de Solda Iron Man

Cód: 071382 102 · EAN: 4046777457872 · Un: UN

MASCARA DE SOLDA IRON MAN

Em estoque
R$ 75,75
em até 3x de R$ 25,25 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Máscara de segurança e proteção para trabalhos de soldagem.

Características:

- Fabricado em polipropileno preto;
- Suspensão (carneira) fabricada em polietileno;
- Ajuste na cabeça através do sistema de catraca;
- Visor fixo;
- Visor: 50mm(altura) x 105mm(largura);
- Atende norma técnica ANSI.Z.87.1/2003.

Aplicações:

- Processos de corte e solda tipo eletrodo, MAG, TIG, MIG, MIG liga leve, aço carbono, corte plasma, solda plasma entre outros;
- Proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais provenientes de serviços de soldagem.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Lavar com água e sabão neutro.

Condições de armazenamento e prazo de validade:

- Manter em temperatura ambiente, local limpo, seco, livre da luz solar e de produtos químicos.

Informações adicionais:

- Não acompanha filtro de luz e nem vidro ou policarbonato incolor de proteção.

Principais Vantagens:

- Carcaça injetada em polipropileno;
- Ajuste através do sistema de catraca;
- Leve e resistente.
Família: 13.02.0835
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777457872

Código interno071382 102
SKU071382 102
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,368 kg
Altura18,0 cm
Largura27,0 cm
Comprimento36,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Cor: Preto | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Anti respingo de solda; Luva de raspa Modelo | Visor: 50 x 105mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FILTRO DE LUZ TRANSPARENTE
Wurth
FILTRO DE LUZ TRANSPARENTE
Cód: 07138200
R$3,56
Em estoque
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10
Cód: 071382010
R$7,95
Em estoque
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Cód: 071382012
R$7,95
Em estoque
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 14
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 14
Cód: 071382014
R$7,95
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque