Wurth
Medidor de Compressão do Sistema de Arrefecimento
Cód: 0853520103 · EAN: 7891799510275 · Un: UN
MEDIDOR COMPRESSAO SIST ARREF 13 PCS
Em estoque
R$ 1.266,93
em até 5x de R$ 253,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Equipamento para teste do sistema de arrefecimento. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras e selos, como também a estanqueidade do sistema.
Características:
- 01 bomba com manômetro de 0- 35 psi (2,4 bar) com válvula de liberação de pressão;
- 01 termômetro tipo vareta;
- 04 tampas de aço cromado;
- 08 tampas de alumíno anodizado. Aplicações ;
- Ideal para a maioria dos veículos a álcool, gasolina e flex.
- Atende alguns veículos utilitários e linha pesada diesel.
Importante:
- Não existe venda de peças avulsas do jogo;
- Não testa a tampa do sistema de arrefecimento.
Principais Vantagens:
- Ampla cobertura de marcas e modelos;
- Diagnóstico rápido;
- Adaptadores de conexão rápida.
- Equipamento para teste do sistema de arrefecimento. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras e selos, como também a estanqueidade do sistema.
Características:
- 01 bomba com manômetro de 0- 35 psi (2,4 bar) com válvula de liberação de pressão;
- 01 termômetro tipo vareta;
- 04 tampas de aço cromado;
- 08 tampas de alumíno anodizado. Aplicações ;
- Ideal para a maioria dos veículos a álcool, gasolina e flex.
- Atende alguns veículos utilitários e linha pesada diesel.
Importante:
- Não existe venda de peças avulsas do jogo;
- Não testa a tampa do sistema de arrefecimento.
Principais Vantagens:
- Ampla cobertura de marcas e modelos;
- Diagnóstico rápido;
- Adaptadores de conexão rápida.
Referências: Busca: 7891799510275
| Código interno | 0853520103 |
| SKU | 0853520103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,105 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 40,0 cm |
| Comprimento | 34,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicações: Ideal para a maioria dos veículos a álcool, gasolina e flex | Composição: 01 jogo com 14 peças | Embalagem: 01 bomba com manômetro de 0- 35 psi (2,4 bar) com válvula de liberação de pressão; 01 termômetro tipo vareta; 04 tampas de aço cromado; 08 tampas de alumínio anodizado | Produtos Associados: Termodensímetro; Limpa radiador; Selante de radiador; Aditivo/Solução arrefecedora | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Descarbonizante e Limpa TBI CARBO OFF Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100300
R$25,76
Em estoque
Wurth
Líquido para Equipamentos de Teste de Bicos Injetores TIW 500 500ml
Cód: 0893132500
R$74,31
2x de R$ 37,16 sem juros
Em estoque


