Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Medidor Pressão Bomba Óleo
Wurth

Medidor Pressão Bomba Óleo

Cód: 0702109 · EAN: 7891799282318 · Un: UN

MEDIDOR PRESSAO BOMBA OLEO

Em estoque
R$ 619,30
em até 5x de R$ 123,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Equipamento desenvolvido para teste e análise das condições da bomba de óleo do sistema de lubrificação do motor. Também testa o sistema hidráulico da direção e do câmbio automático de veículos à Gasolina, Álcool, GNV e Diesel.

Características:

- Manômetro com escala de 0 a 10 bar com proteção de borracha;
- 05 adaptadores universais rosqueáveis, sendo 01 adaptador 90°;
- Detecta a perda de pressão na bomba de óleo.

Modo de usar:

- com a ferramenta adequada, desapertar o interruptor de indicação do painel de pressão de óleo (cebolinha);
- com um pano, limpar a sede da rosca e conectar o adaptador adequado;
- Ligar o motor, ter em mãos as informações de temperatura, RPM e pressão da bomba de óleo indicadas pelo fabricante;
- Em seguida, realizar a leitura no manômetro para realizar o diagnóstico.

Importante:

- Ler atentamente o manual de instruções.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Principais Vantagens:

- Economia de tempo;
- Medição precisa e resultado confiável;
- Fácil leitura e diagnóstico da bomba de óleo.
Família: 05.04.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799282318

Código interno0702109
SKU0702109
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,634 kg
Altura10,0 cm
Largura38,0 cm
Comprimento16,7 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Manômetro: 0 a 10 bar | Produtos Associados: Travantes Químicos; Silicone Alta Temperatura; Aditivo/ Solução para radiador; Ferramentas manuais | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Cód: 0637701012
R$17,05
Em estoque
Estopa de Polimento 100g
Wurth
Estopa de Polimento 100g
Cód: 0890050
R$74,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,45 sem juros
Em estoque
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Wurth
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Cód: 0890100009
R$89,22
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 29,74 sem juros
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque