Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Mini Lubrificador 1/4"
Wurth

Mini Lubrificador 1/4"

Cód: 0709861114 · EAN: 7891799509989 · Un: UN

MINI LUBRIFICADOR 1/4

Em estoque
R$ 47,50
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Dispositivo para lubrificação de ferramentas pneumáticas, quando não se dispõe de conjunto regulador lubrifil.

Características:

- Corpo em latão;
- Visor em policarbonato transparente para visualização do óleo pneumático;
- Rosca 1/4" NPT (Macho / Fêmea).

Informações adicionais

- O mini lubrificador é entregue com o parafuso regulador totalmente aberto, isso pode causar a saída de óleo em excesso;
- O mini lubrificador não é recomendado para ferramentas de uso contínuo

Família: 10.02.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799509989

Código interno0709861114
SKU0709861114
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,090 kg
Altura6,5 cm
Largura4,0 cm
Comprimento4,0 cm
ModeloMINI LUBRIFICADOR 1/4
MODELO: MINI LUBRIFICADOR 1/4 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Suporte Rígido para Disco de Lixas 4.1/2" (115mm)
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 4.1/2" (115mm)
Cód: 0586151003
R$30,64
Em estoque
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$189,54
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 37,91 sem juros
Em estoque
Kit Martelete Pneumático com 5 Cinzéis e 1 Mola MARTELETE PNEUMATICO COM CINZEIS
Wurth
Kit Martelete Pneumático com 5 Cinzéis e 1 Mola MARTELETE PNEUMATICO COM CINZEIS
Cód: 07037131
R$1.461,99
5x de R$ 292,40 sem juros
Em estoque
Lâmpada Automotiva P21/5W - Branca 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva P21/5W - Branca 12V
Cód: 0721189312
R$30,34
Em estoque
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$260,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 52,10 sem juros
Em estoque