
Wurth
Adesivo Selante MS Polímero 40 SACHE CINZA 470ML/800G
Cód: 0892100262 · EAN: 7891799449094 · Un: UN
MS POLIMERO 40 SACHE CINZA 470ML/800G
Em estoque
R$ 92,64
em até 3x de R$ 30,88 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O MS Polímero 40 é um adesivo e selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, proporcionando alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações em vários tipos de substratos (lisos e porosos). Recomendado para: construção civil, engenharia, construção naval, indústria automobilística, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas. MS Polímero 40 combina um forte poder de colagem com alta elasticidade e vedação perfeita.Características:- Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: ;- PVC;- Madeira;- MDF;- Concreto, alvenaria, telhas e tijolos;- Pedra natural;- Vidro, vidro laminado;- Cerâmica e porcelanato;- Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;- Excelente propriedades físicas e mecânicas;- Perfeita adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos e porosos, mesmo em superfícies úmidas;- Não escorre quando aplicado na vertical e não elimina óleo que ocasiona manchamento;- Sem cheiro;- Alta resistência a choque térmico;- Elevada resistência a intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);- Baixo VOC, não possui solventes e isocianatos;- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar)Aplicações:- É utilizado como selante em diversos tipos de aplicações, tais como: tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados;- Acabamentos e rejuntamentos em geral;- Vedação de vidros e esquadrias de alumínio;- Juntas de movimentação em pisos, rodapés e paredes;- Juntas de dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 25%;- Juntas de vedação para granito, madeira, concreto e superfícies metálicas.Principais Vantagens:- Flexível e resistente a raios U.V;- Aplicável em superfícies úmidas;- Não corrosivo em metais;- Aceita pintura;- Não mancha.
Família: 12.05.0182 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-10-2025/12.05.0182/12.05.0182%20%281%29.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/14-08-2025/0892100262.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799449094
| Código interno | 0892100262 |
| SKU | 0892100262 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,817 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Dureza | +- 5 (shore A) |
| Temperatura de Trabalho | -40 a 80°C |
| Módulos | 0,40 máx. |
| Alongamento à Ruptura | 250 % (aprox.) |
| Formação de Pele | 20 a 60 min |
| Tensão de Ruptura | 1,0 MPa |
| Escorrimento | < 2 mm |
| Adesão | Coesia (vidro) |
| Modelo | SACHE CINZA 470ML/800G |
Adesão: Coesia (vidro) | Alongamento à Ruptura: 250 % (aprox.) | Dureza: +- 5 (shore A) | Escorrimento: < 2 mm | Formação de Pele: 20 a 60 min | Módulos: 0,40 máx. | Temperatura de Trabalho: -40 a 80°C | Tensão de Ruptura: 1,0 MPa | MODELO: SACHE CINZA 470ML/800G
Este produto ainda não possui avaliações.




