Wurth
Paquímetro Universal de Aço 0 - 500mm
Cód: 071576 500 · EAN: 4058794203264 · Un: UN
PAQUIMETRO UNIVERSAL 0-500 (0-20")
Em estoque
R$ 1.377,61
em até 5x de R$ 275,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Instrumento para medição precisa de peças, vãos e objetos. É possível obter medidas externas e internas. Ideal para medição de peças de grandes dimensões, muito utilizado em indústrias e em metalúrgicas.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Parafuso trava na parte superior;
- Dispositivo para ajuste fino;
- Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
- Faces de medição interna arredondadas;
- Gravação a laser, nítida e duradoura.
Condições de armazenamento e prazo de validade:
- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem original;
- Recomenda-se limpeza e lubrificação da ferramenta para maior durabilidade.
Principais Vantagens:
- Precisão;
- Acompanha estojo em madeira;
- Medição de grande dimensões.
Instrumento para medição precisa de peças, vãos e objetos. É possível obter medidas externas e internas. Ideal para medição de peças de grandes dimensões, muito utilizado em indústrias e em metalúrgicas.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Parafuso trava na parte superior;
- Dispositivo para ajuste fino;
- Superfícies de medição retificadas e lapidadas;
- Faces de medição interna arredondadas;
- Gravação a laser, nítida e duradoura.
Condições de armazenamento e prazo de validade:
- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem original;
- Recomenda-se limpeza e lubrificação da ferramenta para maior durabilidade.
Principais Vantagens:
- Precisão;
- Acompanha estojo em madeira;
- Medição de grande dimensões.
Referências: Busca: 4058794203264
| Código interno | 071576 500 |
| SKU | 071576 500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,874 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 22,5 cm |
| Comprimento | 71,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Medição de Dimensões Externas e Internas | Comprimento dos Encostos: 150mm | Faixa de Medição: 0 - 20" ou 0 - 500mm | Material: Aço | Precisão: 1/128" ou 0,05mm | Produtos Associados: Luvas; Rost Off; Parafusos, porca e arruela; Pano de microfibra | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 30mm
Cód: 0694004030
R$1.007,44
5x de R$ 201,49 sem juros
Em estoque
Wurth
Carro tipo Esteira para Mecânico Classic
Cód: 0715931110
R$576,02
5x de R$ 115,20 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque

