Wurth
Parafuso 4,8X19 Revestimento Int/Moldura Ext Hyundai/Kia Tds Preto
Cód: 0500900492 · EAN: 7899822004913 · Un: UN
PARAF 4,8X19 P.BARRO/MOLD EXT HYUND/KIA
Em estoque
R$ 29,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,97 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822004913
| Código interno | 0500900492 |
| SKU | 0500900492 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X32MM
Cód: 0115342032
R$50,59
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 25,30 sem juros
Em estoque
Wurth
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X19MM
Cód: 0213342019
R$58,58
📦 Embalagem c/ 500 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque
Wurth
Parafuso 6,0AH20 Para-Barro Hb20/Santa Fe/L200/Kia Motor Preto
Cód: 0500900385
R$46,50
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Reparo para Pneu Tipo Macarrão Embalagem com 120 Unidades 3,5 mm
Cód: 0879115001
R$64,34
📦 Embalagem c/ 120 un
2x de R$ 32,17 sem juros
Em estoque
