Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Reparo para Pneu Tipo Macarrão Embalagem com 120 Unidades 3,5 mm
Wurth

Reparo para Pneu Tipo Macarrão Embalagem com 120 Unidades 3,5 mm

Cód: 0879115001 · EAN: 7891799528614 · Un: UN

REPARO P/ PNEU TIPO MACARRAO 3,5X100MM

Em estoque
R$ 64,34
📦 Embalagem com 120 unidades
(R$ 0,54 por unidade)
em até 2x de R$ 32,17 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 120 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Filete ("macarrão") para fazer a vedação de pequenos furos em pneus sem câmara.

Características:

- Massa alongada (composto de borracha) com camada de adesivo;
- Cor: Marrom.

Aplicações:

- Pneus sem câmara de veículos leves.

Principais Vantagens:

- Reparo rápido;
- Fácil de usar;
- Baixo custo.

Família: 05.17.0015
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 120 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799528614

Código interno0879115001
SKU0879115001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,002 kg
Altura4,0 cm
Largura22,0 cm
Comprimento11,0 cm
Diâmetro3,5 mm mm
DIÂMETRO: 3,5 mm | Composição: Embalagem com 120 filetes ("macarrão") | Comprimento: 100mm (4") | Cor: Marrom | Espessura: 3,5mm | Largura: 4,0mm | Material: Composto de borracha com camada de adesivo | Produtos Associados: Contrapeso de roda; Itens para borracharia; Chaves de Impacto; Calibrador digital. | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Jogo de Adaptadores para Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" com
Wurth
Jogo de Adaptadores para Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" com
Cód: 0614176000
R$31,13
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 8 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 8 mm
Cód: 0614176008
R$11,49
Em estoque
Soquete Magnético Canhão 10 mm
Wurth
Soquete Magnético Canhão 10 mm
Cód: 0614176010
R$13,18
Em estoque
Cera Limpadora 200g
Wurth
Cera Limpadora 200g
Cód: 0893015801
R$28,23
Em estoque
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Wurth
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Cód: 0893480130
R$25,37
Indisponível