
Wurth
PASTA CU 800 POTE 1KG
Cód: 08938002 · EAN: 4050641568991 · Un: UN
PASTA CU 800 POTE 1KG
Em estoque
R$ 1.801,14
em até 12x de R$ 150,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O CU 800 é uma pasta lubrificante, adesiva e anti bloqueio à base de cobre, que atua como redutor de atrito e protetivo contra corrosão em aplicações sujeitas à altas temperaturas. Sua principal função é impedir que os componentes mecânicos de fixação engripem ou travem.Características:- Alta resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;- Ampla faixa de aplicação, entre -20°C a +1.200°C;- Facilita a montagem e desmontagem das peças;- Reduz o atrito, prevenindo o travamento e a soldagem à frio das peças;- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);- Não escorre ou funde no ponto de lubrificação, por não ter ponto de gota.Aplicações:- Rolamentos com diâmetro superior a 4"(quatro polegadas), que trabalham em baixa rotação;- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas;- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;- Montagem de bicos injetores, junta de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamentos, pino rolete do patim, etc;- Usado para prevenção de chiados na parte de trás de discos de freio;- Termostato de ar condicionado e velas de ignição;- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquina;- Polos de bateria e proteção de contatos;- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).Principais Vantagens:- Pasta lubrificante para altas temperaturas;- Evita travamento, desgaste e corrosão de peças metálicas;- Facilita desmontagem;- Reduz atrito;- Resistente à água.
Família: 12.01.0310 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/08938002.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/08938002.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641568991
| Código interno | 08938002 |
| SKU | 08938002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,139 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Cor | Cobre |
| Temperatura de Trabalho | -20°C a +1200°C |
| Densidade | 0,428 g/cm³ a 20°C |
| Embalagem | 1kg |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Ponto de Ebulição | -44°C |
| Aparência | Spray, pasta |
| Inflamabilidade | Alta (no caso do produto em spray) |
| Temperatura de Autoignição | Não é auto inflamável |
| Temperatura de Autoignição | 285°C |
| Modelo | POTE 1KG |
Aparência: Spray, pasta | Cor: Cobre | Densidade: 0,428 g/cm³ a 20°C | Embalagem: 1kg | Inflamabilidade: Alta (no caso do produto em spray) | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: -44°C | Solubilidade: Insolúvel (em água) | Temperatura de Autoignição: 285°C | Temperatura de Trabalho: -20°C a +1200°C | MODELO: POTE 1KG
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$46,75
Em estoque
Wurth
Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200 ML
Cód: 08935597
R$54,15
2x de R$ 27,08 sem juros
Em estoque

