Wurth
MANGOTE (PAR) PERNEIRA (PAR)
Cód: 08994504 · EAN: 7891799184780 · Un: UN
PERNEIRA (PAR)
Em estoque
R$ 103,67
em até 4x de R$ 25,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Avental, mangote e perneira confeccionados em raspa, para proteção do tórax, abdômen, coxas, pernas e braços contra partículas em diversos tipos de soldagem, objetos pontiagudos, tarefas de corte, etc. Temperatura para contato rápido: 100°C.
Aplicações:
- Soldagem, serralheria, caldeiraria e para manuseio de chapas e reforma de peças, fundição, peças usinadas e materiais diversos.
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Compatível com outros EPI's.
Avental, mangote e perneira confeccionados em raspa, para proteção do tórax, abdômen, coxas, pernas e braços contra partículas em diversos tipos de soldagem, objetos pontiagudos, tarefas de corte, etc. Temperatura para contato rápido: 100°C.
Aplicações:
- Soldagem, serralheria, caldeiraria e para manuseio de chapas e reforma de peças, fundição, peças usinadas e materiais diversos.
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Compatível com outros EPI's.
Referências: Busca: 7891799184780
| Código interno | 08994504 |
| SKU | 08994504 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,529 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | PERNEIRA (PAR) |
MODELO: PERNEIRA (PAR) | Garantia: 3 Meses | Composição: 1 par | Material: Raspa
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERROTE 14"
Cód: 0695937101
R$69,73
2x de R$ 34,87 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CABO MADEIRA
Cód: 0695937102
R$56,85
2x de R$ 28,43 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CORTE DUPLO
Cód: 0695937103
R$77,07
3x de R$ 25,69 sem juros
Em estoque