
Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips Inox 304 Din7982 2,9 mm 13 mm
Cód: 0123290013 · EAN: 7891799534363 · Un: UN
PF AA CB CH PH INOX 304/A2 DIN7982 2,9X13MM
Em estoque
R$ 21,30
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Inox - 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Autoatarraxante;
- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799534363
| Código interno | 0123290013 |
| SKU | 0123290013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 2,9 mm mm |
| Comprimento | 13 mm |
COMPRIMENTO: 13 mm | DIÂMETRO: 2,9 mm | Cabeça: Chata Philips | Chave: PH1 | Composição: Embalagem com 250 Unidades | Norma: DIN 7981 (ISO 7049) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M10 25mm
Cód: 0096010025
R$94,52
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 31,51 sem juros
Em estoque
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004
R$54,30
2x de R$ 27,15 sem juros
Em estoque
