Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa G2 Zincado Branco ANSI B18.2.1 1/4" 1/2"
Cód: 0077214012 · EAN: 7891799527372 · Un: UN
PF SEXT RT G2 ZNB UNC B18.2.1 1/4X1/2
Em estoque
R$ 34,08
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,34 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa - UNC - ASME B1.1 2A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799527372
| Código interno | 0077214012 |
| SKU | 0077214012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| Diâmetro | 1/4" mm |
| Comprimento | 1/2" |
COMPRIMENTO: 1/2" | DIÂMETRO: 1/4" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014
R$77,21
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0332000014
R$79,88
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
