Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/8 11
Cód: 0331000058 · EAN: 7891799492083 · Un: UN
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/8X11
Em estoque
R$ 183,18
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,83 por unidade)
em até 5x de R$ 36,64 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799492083
| Código interno | 0331000058 |
| SKU | 0331000058 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,032 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 5/8 mm |
| Passo da Rosca | 11 |
DIÂMETRO: 5/8 | PASSO DA ROSCA: 11 | Acabamento: Zincado Branco | Altura do Produto: 12,01 - 14,00 mm | Chave: 5/16" - 23mm | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Composição: 20 Unidades | Diâmetro: 5/8" | Encaixe: Sextavado. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 11 FPP | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 16 2,00
Cód: 031000016
R$98,51
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 32,84 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 12 1,75
Cód: 031700012
R$105,43
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 26,36 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 8 1,25
Cód: 03170008
R$74,55
📦 Embalagem c/ 200 un
2x de R$ 37,28 sem juros
Em estoque