Wurth
Porca Rap Para-Barro Para-Choque Onix/Prisma/Cobalt/Spin/S10
Cód: 0500900500 · EAN: 7899822012741 · Un: UN
PORCA P.BARRO/CHOQUE ONIX/PRIS/SPIN/S10
Em estoque
R$ 85,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,56 por unidade)
em até 3x de R$ 28,53 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822012741
| Código interno | 0500900500 |
| SKU | 0500900500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA BUCHA REVESTIMENTO PORTA E AUTOFALANTE
Cód: 0500900064
R$33,80
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Choque Onix/S10/Fiesta/Ka
Cód: 0500900139
R$53,10
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,55 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Barro Corolla/Etios/Rav4
Cód: 0500900203
R$59,40
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 29,70 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Choque Gm Novos Camaro/Cruze/Onix/Prisma/Tracker
Cód: 0500900352
R$91,40
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,47 sem juros
Em estoque
Wurth
Tampão Assoalho Médio Onix/Prisma/Mont/Celta/S10/Spin/Cruze
Cód: 0500900430
R$60,20
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 30,10 sem juros
Em estoque