
Wurth
Primer para Fita Dupla Face 150ml
Cód: 0893790810 · EAN: 7891799459697 · Un: UN
PRIMER PARA FITA DUPLA FACE 150ML
Em estoque
R$ 160,26
em até 5x de R$ 32,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O promotor de adesão, Primer para Fita Dupla Face é um produto líquido usado para melhorar a adesão de qualquer fita dupla face de base acrílica em superfícies com baixa ancoragem.
Características:
- Produto pronto para o uso;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo rendimento;
- Promove superior aderência entre a fita e o substrato;
- Aumenta em até 40% a resistência da colagem. Aplicações ;
- Especialmente formulado para ser utilizado com qualquer fita dupla face de base acrílica e indicado para diversas aplicações de colagem em geral.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo rendimento;
- Aumenta em até 40% o poder da colagem.
O promotor de adesão, Primer para Fita Dupla Face é um produto líquido usado para melhorar a adesão de qualquer fita dupla face de base acrílica em superfícies com baixa ancoragem.
Características:
- Produto pronto para o uso;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo rendimento;
- Promove superior aderência entre a fita e o substrato;
- Aumenta em até 40% a resistência da colagem. Aplicações ;
- Especialmente formulado para ser utilizado com qualquer fita dupla face de base acrílica e indicado para diversas aplicações de colagem em geral.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo rendimento;
- Aumenta em até 40% o poder da colagem.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.09.0103
Referências: Busca: 7891799459697
| Código interno | 0893790810 |
| SKU | 0893790810 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,158 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aparência: Líquida | Aplicação: Pano, aplicador com feltro ou rolete que não solte fiapos | Diluição: Pronto para o uso | Flamabilidade: Altamente inflamável | Rendimento: 150 ml permite cobrir ap | Sólidos: De 5 - 7% | Tempo de Secagem: De 30 a 90 segundos (25°C e a 60% URA). | Tonalidade: Levemente amarelado | Viscosidade: Não disponível
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 32,88 sem juros
Em estoque
-22%
Wurth
Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml
Cód: 0893032301
R$ 51,03
R$39,90
Em estoque


