Wurth
Desengripante Biodegradável Rost Off Eco 300ml
Cód: 0890200121 · EAN: 4050641966810 · Un: UN
ROST OFF ECO 300ML/155G
Em estoque
R$ 64,25
em até 2x de R$ 32,13 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Rost Off Eco é um desengripante biodegradável especialmente desenvolvido para empresas que necessitam de um produto que atenda normas de gestão ambiental. O produto é envasado com um gás propelente não infl amável.
Características:
- Boa capilaridade, proporcionando uma boa penetração nas fi ssuras do material enferrujado;
- Ótima capacidade de quebra da ferrugem e limpeza;
- Produto biodegradável, não agride o meio ambiente;
- Isento de silicone, resinas, qualquer tipo de ácido, compostos organoclorados (AOX* ) e óleo mineral;
- Gás propelente não infl amável;
- Baixa toxicidade;
- Não agride peças de borracha ou plástico. Aplicações ;
- Altamente efi caz para aplicações tradicionais em parafusos, porcas, rolamentos, roldanas, buchas, eixos, correntes e cabos de aço e para manutenção de elementos de máquinas;
- Ideal para empresas que necessitam adequar seus processos para obter a certifi cação em normas de gestão ambiental e para empresas já certifi cadas;
- Ideal para empresas que não podem utilizar produtos infl amáveis em suas atividades.
Principais Vantagens:
- Produto biodegradável;
- Atende normas de gestão ambiental;
- Não inflamável;
- Não possui silicone, resinas, ácidos, organoclorados e óleo mineral.
O Rost Off Eco é um desengripante biodegradável especialmente desenvolvido para empresas que necessitam de um produto que atenda normas de gestão ambiental. O produto é envasado com um gás propelente não infl amável.
Características:
- Boa capilaridade, proporcionando uma boa penetração nas fi ssuras do material enferrujado;
- Ótima capacidade de quebra da ferrugem e limpeza;
- Produto biodegradável, não agride o meio ambiente;
- Isento de silicone, resinas, qualquer tipo de ácido, compostos organoclorados (AOX* ) e óleo mineral;
- Gás propelente não infl amável;
- Baixa toxicidade;
- Não agride peças de borracha ou plástico. Aplicações ;
- Altamente efi caz para aplicações tradicionais em parafusos, porcas, rolamentos, roldanas, buchas, eixos, correntes e cabos de aço e para manutenção de elementos de máquinas;
- Ideal para empresas que necessitam adequar seus processos para obter a certifi cação em normas de gestão ambiental e para empresas já certifi cadas;
- Ideal para empresas que não podem utilizar produtos infl amáveis em suas atividades.
Principais Vantagens:
- Produto biodegradável;
- Atende normas de gestão ambiental;
- Não inflamável;
- Não possui silicone, resinas, ácidos, organoclorados e óleo mineral.
Família: 12.01.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641966810
| Código interno | 0890200121 |
| SKU | 0890200121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,243 kg |
| Altura | 21,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Base: Óleos vegetais | Composição: Unitário | Cor: Castanho | Degradabilidade: 96,8% (em 28 dias) | Densidade: 0,85 g/cm³ (a 20°C) | Embalagem: 300ml | Odor: Característico | Rigidez Dielética: 20,0 kV
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.




