
Desengripante Rost Off GALAO 5 L
ROST OFF GALAO 5 L
Descrição do Produto:O Rost Off é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui excelente aderência na superfície em que é aplicado, não escorrendo, garantindo que o produto tenha ação no local desejado.Características:- Excepcional capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;- Excelente capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;- Excelente proteção contra a corrosão;- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;- Não agride peças de borracha ou plástico;- Excelente capacidade de aderência nas peças.Aplicações:- Desengripa peças metálicas enferrujadas, como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc;- Protege máquinas e equipamentos que entrem em contato com a água, deixando-os lubrificados;- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas. Atua como protetor contra oxidação;- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.Modo de usar:- Agite a lata antes de usar;- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
Referências: Busca: 4050641985309 | Busca: Antiferrugem | Busca: Lubrificante | Busca: Oléo | Busca: Rost of | Busca: Rost Off | Busca: Rostof | Busca: Rostoff | Busca: Solta Rosca | Busca: WD-40 | Busca: WD40
| Código interno | 0890200120 |
| SKU | 0890200120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,575 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Amarelado |
| Sinônimo | WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof |
| Densidade | 0,506 - 0,583 g/cm³ a 15°C |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Base | Óleos vegetais |
| Aspecto | Aerossol contendo gás liquefeito |
| Rigidez Dielétrica | 15kV |
| Volume | GALAO 5 L |
Este produto ainda não possui avaliações.




