Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Sangrador de Freio a Vácuo
Wurth

Sangrador de Freio a Vácuo

Cód: 0714550200 · EAN: 7891799510398 · Un: UN

SANGRADOR DE FREIO A VACUO

Em estoque
R$ 1.393,59
em até 5x de R$ 278,72 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:

Equipamento para sangria do sistema de freio, transmissão e embreagem hidráulica.

Características:

- Reservatório com capacidade de 2,0L para receber o fluído contaminado;
- Reservatório auxiliar com capacidade de 1,0L para armazenar o fluído novo;
- 03 mangueiras;
- Conjunto de conectores para adaptar no parafuso sangrador;
- Entrada de ar: Niple ¼";
- Consumo de ar: 5 PCM;
- Pressão de trabalho: 70-170Psi

Aplicações:

- Veículos leves: sangria de freios convencionais e ABS;
- Sangria da embreagem hidráulica;
- Motos: sangria de freio.

Restrições de uso:

- Nunca remover o engate com o equipamento em funcionamento.

Modo de usar:

- Ler e seguir o manual de instruções.

Principais Vantagens:

- Trabalho limpo e rápido executado por apenas 01 pessoa;
- Não danifica os componentes internos do cilindro mestre, pinças e cilindro de roda;
- Conjunto de adaptadores universais para o parafuso sangrador;
- Pode ser utilizado em veículos com sistema de freio ABS;
- Pode ser utilizado na sangria do sistema de transmissão e embreagem hidráulica.
Família: 05.04.0024
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799510398

Código interno0714550200
SKU0714550200
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso2,670 kg
Altura36,0 cm
Largura35,0 cm
Comprimento24,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade: 2,0L e 1,0L (auxiliar) | Consumo de Ar: 5 PCM | Entrada de Ar: Niple 1/4" | Pressão de trabalho: 70-170 Psi | Produtos Associados: Niple/engate rápido de alta vazão 1/4";Caneta para teste de fluído de freio; Fluído de freio; Desengraxante express. | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X16MM
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X16MM
Cód: 0115342016
R$37,28
📦 Embalagem c/ 250 un
Em estoque
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200
R$151,90
5x de R$ 30,38 sem juros
Em estoque
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Lâmpada Automotiva H11
Wurth
Lâmpada Automotiva H11
Cód: 0720118104
R$44,96
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque