
Wurth
SERRA MARMORE 1400-2 125MM WSM
Cód: 0702140220 · EAN: 7891799480394 · Un: UN
SERRA MARMORE 125MM WSM 1400-2
Em estoque
R$ 1.839,20
em até 12x de R$ 153,27 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.
Principais Vantagens:
- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.
Modo de Usar:
- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.
As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.
Principais Vantagens:
- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.
Modo de Usar:
- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.
Referências: Busca: 7891799480394 | Busca: Makita
| Código interno | 0702140220 |
| SKU | 0702140220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,680 kg |
| Altura | 19,5 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Modelo | 125MM WSM |
MODELO: 125MM WSM | Capacidade de Corte 45°: 32mm | Capacidade de Corte 90°: 34mm | Composição: Não acompanha disco | Comprimento do Cabo: 2,8 m | Diâmetro do disco: 110AH20mm / 125AH20mm | Eixo: 20mm | Potência: 1400 W | Produtos Associados: Disco diamantado; Luvas / Óculos de proteção; Escovas de carvão. | Referência: WSM 1400-2 | Rotação: 12000 RPM | Sinônimo: Makita | Voltagem: 220 V | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SUPORTE FLEXIVEL BORRACHA HOOK 4 100 mm
Cód: 0586151005
R$144,20
5x de R$ 28,84 sem juros
Em estoque
Wurth
ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 180MM 220V
Cód: 0702180221
R$13.932,03
12x de R$ 1.161,00 sem juros
Em estoque
Wurth
FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2 FURADEIRA ELETR 1/2 950W 220V WFP950-2
Cód: 0702950220
R$2.924,36
12x de R$ 243,70 sem juros
Em estoque
Wurth
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Cód: 5717019040
R$551,60
12x de R$ 45,97 sem juros
Em estoque
