
Wurth
Solução Arrefecedora Inorgânica
Cód: 089355626 · EAN: 4050641384775 · Un: UN
SOLUCAO ARREF INORGANICA VERDE - 20L
Em estoque
R$ 533,39
em até 12x de R$ 44,45 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.Características:- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d'água, auxiliando na conservação dos componentes;- Lubrifica bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC. Aplicação ;- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;- Tratores;- Máquinas agrícolas;- Motores estacionários.Principais Vantagens:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26-09-2025/SOLU%C3%87%C3%83O%20ARREFECEDORA%20INORGANICA%20VERDE%2020L%20%28089355626%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/089355626.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.07.1930
Referências: Busca: 4050641384775
| Código interno | 089355626 |
| SKU | 089355626 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 22,600 kg |
| Altura | 38,5 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Cor | Verde |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Completa (em água) |
| pH | 10 (a 33% em água) |
| Ponto de Ebulição | 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) |
Cor: Verde | Ponto de Ebulição: 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) | Solubilidade: Completa (em água) | Odor: Característico | pH: 10 (a 33% em água)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Inorgânica Verde 1L Embalagem com 12 Unidades
Cód: 089355624
R$323,64
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 26,97 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
