Wurth
Soquete Multipoint M5X60
Cód: 071513805 · EAN: 4024835419406 · Un: UN
SOQ XZN 1/2 INT M5X60 - 096513 310
Em estoque
R$ 97,32
em até 3x de R$ 32,44 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
Referências: Busca: 4024835419406
| Código interno | 071513805 |
| SKU | 071513805 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,075 kg |
| Altura | 2,3 cm |
| Largura | 2,3 cm |
| Comprimento | 5,2 cm |
| Modelo | M5X60 |
MODELO: M5X60 | Tipo: Multipoint | Medida: M5 | Acabamento: Cromado | Encaixe: 1/2" | Comprimento Total: 60 | Materiais: Aço Cromo Vanádio | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
-15%
Wurth
Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 9PCS-0965066066
Cód: 0715066020
R$ 82,06
R$69,90
2x de R$ 34,95 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Acético para Alta Temperatura Preto 50g
Cód: 0890325056
R$223,18
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 44,64 sem juros
Indisponível
