Wurth
Soquete Multipoint M8X60
Cód: 071513808 · EAN: 4024835419451 · Un: UN
SOQ XZN 1/2 INT M8X60 - 096513 310
Em estoque
R$ 113,56
em até 4x de R$ 28,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
Referências: Busca: 4024835419451
| Código interno | 071513808 |
| SKU | 071513808 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,075 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Modelo | M8X60 |
MODELO: M8X60 | Tipo: Multipoint | Medida: M8 | Acabamento: Cromado | Encaixe: 1/2" | Comprimento Total: 60 | Garantia: 3 Meses | Material: Aço Cromo Vanádio
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 25 40
Cód: 0545025040
R$128,63
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 25,73 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 CABO T ENC. 1/2 - 0965066066
Cód: 0712066121
R$109,54
4x de R$ 27,39 sem juros
Em estoque
