Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 CABO T ENC. 1/2 - 0965066066
CABO T ENC. 1/2 - 0965066066
Descrição do Produto:
- Caixa com ferramentas para aplicações diversas. Ideal paratrabalhos externos. Apresenta as principais ferramentas paraofi cinas mecânicas, serviços de manutenção industrial epredial e operações de aperto, montagem e desmontagemde peças.
Características:
- Caixa modelo sanfona fabricada em aço;
- Pintura eletrostática;
- 5 compartimentos em 3 níveis;
- Acomodação em espuma EVA pré-moldada;
- Acompanha cadeado de segurança.
Principais Vantagens:
- Organização;
- Praticidade;
- Acompanha cadeado;
- Ter à mão as principais ferramentas;
- Acomodação das ferramentas em espuma EVA pré-moldada.
Composição:
- 1 Unidade - Soquetes Manuais Estriados Curtos 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm;
- 1 Unidade - Catraca 72 dentes - Encaixe 1/2";
- 1 Unidade - Extensão 125mm - Encaixe1/2";
- 1 Unidade - Extensão 250mm - Encaixe1/2";
- 1 Unidade - Junta Articulável - Encaixe1/2";
- 1 Unidade - Cabo T - Encaixe 1/2";
- 1 Unidade - Chaves Combinadas - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm;
- 1 Unidade - Jogo de Bits Encaixe 1/4" - 10 Peças: Ph:1, 2, 3 - Hex:3,0 - 4,0mm - 3/16" - TX: 27, 30, 40, 45;
- 1 Unidade - Porta Bits Encaixe 1/4";
- 1 Unidade - Jogo de Chave Hexagonal 9 Peças: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0mm;
- 1 Unidade - Chaves de Fenda Cruzada (Philips®): Ph1x100mm - Ph2x100mm - Ph3x150mm;
- 1 Unidade - Chaves de Fenda: 3,0x75mm - 5,5x100mm - 8,0x150mm;
- 1 Unidade - Alicate Universal 8";
- 1 Unidade - Alicate Corte Diagonal 6";
- 1 Unidade - Alicate Bico Longo 6";
- 1 Unidade - Estilete Trapezoidal Heavy Duty com 8 Lâminas
Referências: Busca: 7891799500665
| Código interno | 0712066121 |
| SKU | 0712066121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,332 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | CABO T ENC. 1/2 - 0965066066 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar



