Wurth
Soquete Multipoint M10X60
Cód: 071513810 · EAN: 4024835419505 · Un: UN
SOQ XZN 1/2 INT M10X60 - 096513 310
Em estoque
R$ 116,89
em até 4x de R$ 29,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
Referências: Busca: 4024835419505
| Código interno | 071513810 |
| SKU | 071513810 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,085 kg |
| Altura | 2,3 cm |
| Largura | 2,3 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Modelo | M10X60 |
MODELO: M10X60 | Tipo: Multipoint | Medida: M10 | Acabamento: Cromado | Encaixe: 1/2" | Comprimento Total: 60 | Garantia: 3 Meses | Material: Aço Cromo Vanádio
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Extensão para Soquete Manual 1/2" x 125mm
Cód: 0712138105
R$142,84
5x de R$ 28,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Acético para Alta Temperatura Preto 50g
Cód: 0890325056
R$223,18
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 44,64 sem juros
Indisponível
