Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Soquete Impacto Longo Sextavado Encaixe 1"
Wurth

Soquete Impacto Longo Sextavado Encaixe 1"

Cód: 071415124 · EAN: 7891799377120 · Un: UN

SOQUETE IMPACTO LONGO SEXT 24MM ENC 1

Em estoque
R$ 398,74
em até 5x de R$ 79,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Soquetes de impacto são ferramentas manuais de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas, à bateria ou até mesmo com cabo T ou cabo de força manual.

Características:

- Fabricado Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança.

Aplicações:

- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual)

Família: 08.03.0097
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799377120

Código interno071415124
SKU071415124
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,868 kg
Altura6,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento9,0 cm
Tamanho24mm
Tamanho: 24mm | Acabamento: Fosfatizado | Encaixe: 1" | Material: Aço Cromo Molibdênio | Norma: DIN 3129 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Cód: 0890200302
R$41,73
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 50g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 50g
Cód: 0893270202
R$78,28
3x de R$ 26,09 sem juros
Em estoque
-9% Trava Rolamento W901 50g
Wurth
Trava Rolamento W901 50g
Cód: 0893270216
R$ 93,08
R$84,90
3x de R$ 28,30 sem juros
Em estoque