Wurth
Soquete Manual Estriado Encaixe 1/2" 27mm
Cód: 0712133127 · EAN: 7891799204884 · Un: UN
SOQUETE MANUAL ESTRIADO 27MM ENC 1/2
Em estoque
R$ 79,69
em até 3x de R$ 26,56 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3124.
Referências: Busca: 7891799204884
| Código interno | 0712133127 |
| SKU | 0712133127 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,182 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Tamanho | 27mm |
Tamanho: 27mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Graxeira Reta M10 x 1,00 10 1,00
Cód: 098610
R$60,75
📦 Embalagem c/ 25 un
2x de R$ 30,38 sem juros
Em estoque

