Wurth
Termômetro Infravermelho com Mira Laser WT550
Cód: 071553 101 · EAN: 4053479545479 · Un: UN
TERMOMETRO INFRAVERMELHO WT550
Em estoque
R$ 1.069,97
em até 5x de R$ 213,99 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto Instrumento para medição da temperatura superficial, sem contato com as peças.
Características:
- Mira laser integrada;
- Opção de leitura em escala Celsius (°C) e Fahrenheit (°F);
- Display iluminado;
- Resultado preciso, campo de medição com razão de 12:1;
- Resultados com 1 casa decimal;
- Desligamento automático em 7s;
- Função HOLD, mantém o resultado no display;
- Indicador de bateria fraca.
Aplicações
- Detecção de pontos de calor em quadros de força, interruptores, geradores e caixas de engrenagem;
- Verificação da performance de sistemas de ar condicionado;
- Medição de temperaturas de alimentos durante o processo de recebimento, armazenamento e transporte;
- Aplicação automotiva para medição da temperatura de pistões, sistemas de refrigeração e calefação, sistema de arrefecimento, sistemas de freio, cubo de roda e coletor de escapamento;
- Medição da temperatura de substratos (concreto) para aplicação de selantes e mantas impermeabilizantes.
Principais Vantagens:
Medição de temperatura sem a necessidade de contato;
- Rápida leitura da temperatura superficial;
- Portátil;
- Fácil manuseio.
Informações adicionais
- Campo de medição estreito (12:1);
- Quanto mais estreito o campo de medição, mais preciso o resultado;
- 12:1 = em uma distância de 12cm o Ø do campo de medição é 1cm
Características:
- Mira laser integrada;
- Opção de leitura em escala Celsius (°C) e Fahrenheit (°F);
- Display iluminado;
- Resultado preciso, campo de medição com razão de 12:1;
- Resultados com 1 casa decimal;
- Desligamento automático em 7s;
- Função HOLD, mantém o resultado no display;
- Indicador de bateria fraca.
Aplicações
- Detecção de pontos de calor em quadros de força, interruptores, geradores e caixas de engrenagem;
- Verificação da performance de sistemas de ar condicionado;
- Medição de temperaturas de alimentos durante o processo de recebimento, armazenamento e transporte;
- Aplicação automotiva para medição da temperatura de pistões, sistemas de refrigeração e calefação, sistema de arrefecimento, sistemas de freio, cubo de roda e coletor de escapamento;
- Medição da temperatura de substratos (concreto) para aplicação de selantes e mantas impermeabilizantes.
Principais Vantagens:
Medição de temperatura sem a necessidade de contato;
- Rápida leitura da temperatura superficial;
- Portátil;
- Fácil manuseio.
Informações adicionais
- Campo de medição estreito (12:1);
- Quanto mais estreito o campo de medição, mais preciso o resultado;
- 12:1 = em uma distância de 12cm o Ø do campo de medição é 1cm
Referências: Busca: 4053479545479
| Código interno | 071553 101 |
| SKU | 071553 101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,168 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Bateria: 9V (não acompanha bateria) | Campo de Medição: 12:1 | Dimensões: 155(A) x 105(L) x 44(P)mm | Emissividade Fixa: 0.95 | Faixa de Temperatura: -50°C a 550°C (-58°F a 1022°F) | Precisão: ±1,5°C / 4°F de -50°C ~ 100°C (-58°F ~ 212°F). ±2 leitura de 101°C 550°C (213°F 1022°F). | Produtos Associados: Óculos de segurança; Ferramentas manuais; Luvas | Resolução: 1°C / 1°F (Display) | Resposta Espectral: 6 a 14m | Temperatura de Trabalho: 0°C a 50°C | Tempo de Resposta: 500 ms | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Oring Milímetro Silicone / Viton 9,25 mm 1,78 mm
Cód: 0468925178
R$170,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 34,10 sem juros
Em estoque
Wurth
SERRA BIMETAL HSS 18D
Cód: 0603302018
R$115,83
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 28,96 sem juros
Em estoque
Wurth
Furadeira Elétrica sem Impacto WFP400-2 FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2
Cód: 0702402220
R$746,69
5x de R$ 149,34 sem juros
Em estoque
