Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Teste de Pressão Bomba Elétrica de Combustível
Wurth

Teste de Pressão Bomba Elétrica de Combustível

Cód: 0853520003 · EAN: 4053479442303 · Un: UN

TESTE DE PRESSAO BOMBA ELETRICA

Em estoque
R$ 1.731,88
em até 5x de R$ 346,38 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Equipamento para medição de vazão, pressão e estanqueidade da bomba elétrica de combustível de veículos de passeio. Identificando as possíveis falhas sem a necessidade de desmontagem.

Características:

- Manômetro de 4 polegadas com caixa de aço inox e glicerina;
- Escala de 0 a 12 bar (0 a 175 psi);
- Capa de borracha para proteção do manômetro;
- Funciona com as conexões originais do veículo.

Aplicação:

- Oficinas mecânicas e concessionárias.

Modo de usar:

1. Alivie a pressão do sistema de alimentação de combustível.
2. Identifique a mangueira de entrada de combustível do sistema de injeção.
3. Identifique a mangueira adaptadora do equipamento a ser utilizado.
4. Desconecte e ligue as mangueiras adaptadoras do equipamento no veículo a ser analisado.
5. Efetue a conexão das mangueiras adaptadoras (ligue a mangueira de entrada de combustível na conexão direita do corpo do equipamento e a mangueira de saída na conexão esquerda do equipamento, essa a que tem o registro).
6. Feito as conexões acima, com o equipamento devidamente ligado, com o registro aberto e a válvula de alívio fechada, dê a partida no veículo e verifique a pressão de combustível (compare o valor medido com a pressão indicada pelo fabricante do veículo).

Principais Vantagens:

- Manômetro inoxidável;
- Equipamento portátil e prático;
- Funciona com as conexões originais do veículo.

Composição:

- Maleta plástica.
01 Corpo com manômetro de aço inox.
01 Jogo com 17 mangueiras.
01 Medidor graduado de 1 litro.
01 Manual de instruções.
01 Tabela de aplicação.
Família: 05.04.1940
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479442303

Código interno0853520003
SKU0853520003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso2,286 kg
Altura13,0 cm
Largura35,0 cm
Comprimento33,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aplicação: Oficinas mecânicas e concessionárias | Composição: Maleta; 01 Corpo com manômetro de aço inox; 01 Jogo com 17 mangueiras; 01 Medidor graduado de 1 litro; 01 Manual de instruções; 01 Tabela de aplicação | Escala: 0 a 12 bar (0 a 175psi) | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva H4 12 V
Wurth
Lâmpada Automotiva H4 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque
Adesivos Instantâneos de cianoacrilato W001 Metal Poroso 20G
Wurth
Adesivos Instantâneos de cianoacrilato W001 Metal Poroso 20G
Cód: 0893524200
R$10,45
Em estoque