Wurth
VEDA FLANGE W818 50G
Cód: 0892300224 · EAN: 7891799512743 · Un: UN
VEDA FLANGE W818 50G
Em estoque
R$ 126,22
em até 5x de R$ 25,24 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
- Selante isento de solventes, o ¿Veda Flanges¿ é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
- Contrariamente às juntas convencionais, o ¿Veda Flange¿ não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
- Selante isento de solventes, o ¿Veda Flanges¿ é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
- Contrariamente às juntas convencionais, o ¿Veda Flange¿ não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.06.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512743 | Busca: Adesivo Anaeróbico | Busca: Selante Anaeróbico
| Código interno | 0892300224 |
| SKU | 0892300224 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,066 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Cor | Vermelho |
| Sinônimo | Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 °C |
| Densidade | 1,12g/cm³ |
| Embalagem | 50 g |
| Viscosidade | 150.000 a 375.000 CPS |
| Cura Total | 24h |
| Cura Parcial | - 300 min |
| Resistência ao Cisalhamento | N/A |
| Folga Máxima | 0,25mm |
| Resistência à Pressão | 5.000 / 344 (PSI/BAR) |
| Torque Quebra | N/A |
| Torque Residual | N/A |
Cor: Vermelho | Cura Parcial: - 300 min | Cura Total: 24h | Densidade: 1,12g/cm³ | Embalagem: 50g | Folga Máxima: 0,25mm | Resistência à Pressão: 5.000 / 344 (PSI/BAR) | Resistência ao Cisalhamento: N/A | Sinônimo: Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico | Temperatura de Trabalho: -60 a +150 °C | Torque Quebra: N/A | Torque Residual: N/A | Viscosidade: 150.000 a 375.000 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Vermelho Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890321085
R$390,82
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 78,16 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324085
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$139,44
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 27,89 sem juros
Em estoque

