Wurth
Cera Cristalizadora W WAX 100g
Cód: 3890200100 · EAN: 7891799389505 · Un: UN
W WAX CERA CRISTALIZADORA
Em estoque
R$ 85,17
em até 3x de R$ 28,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Cera cristalizadora W-WAX é uma cera de alto brilho e proteção à base de carnaúba e silicones especiais. De fácil aplicação e remoção, é recomendada para todos os tipos de pinturas e cores, proporcionando dupla camada de proteção, oferecendo maior durabilidade e resistência. Não possui abrasivos em sua formulação, contém ceras naturais e óleos de silicone, não mancha borrachas, vinil, plásticos e sintéticos, oferecendo um ótimo rendimento e o melhor custo x benefício.Características:- Contém cera de carnaúba;- Contém óleos de silicone;- Não contém abrasivos na formulação;- Alta durabilidade e resistência;- Fácil aplicação.Aplicações:- Indicada para acabamento e espelhamento de superfícies pintadas e polidas, proporcionando brilho espelhado e dupla camada de proteção;- Excelente contra as intempéries do dia a dia (sol, chuva ácida, etc.), deixando a pintura do veículo com aspecto de nova, permanecendo por muitas lavagens;- Aplicável em veículos leves, pesados, motocicleta, veículos náuticos, etc.Restrições de uso:- Não aplique quando houver terra ou areia aderida na superfície.Modo de usar:- Primeiramente, lave bem o veículo com detergente automotivo não agressivo e seque-o completamente;- Aplique Cera W-Wax em uma pequena área (50x50cm), uma camada fina e uniforme de cera utilizando a espuma aplicadora;- Aguarde de 1 a 2 minutos para remover o excesso de cera utilizando o pano de microfibra, em movimentos circulares até obter o brilho;- Repita a operação até completar o veículo.
Família: 12.03.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-10-2025/12.03.0100/12.03.0100.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799389505 | Busca: Cera | Busca: Cera Automotiva | Busca: Cera Carnaúba | Busca: Cera Impermeabilizadora | Busca: Cera Polimento
| Código interno | 3890200100 |
| SKU | 3890200100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,149 kg |
| Altura | 3,8 cm |
| Largura | 12,4 cm |
| Comprimento | 12,4 cm |
| Produtos Associados | Cera limpadora; Pano de microfibra; Water off; Shampoo automotivo |
| Sinônimo | Cera, Cera Impermeabilizadora, Cera Polimento, Cera Automotiva, Cera Carnaúba |
| Embalagem | 100g |
| Odor | Baunilha |
| Tonalidade | Levemente Amarelado |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Pastoso |
| Ponto de Fulgor | >70ºC |
Embalagem: 100g | Estado Físico: Pastoso | Odor: Baunilha | Ponto de Fulgor: >70ºC | Produtos Associados: Cera limpadora; Pano de microfibra; Water off; Shampoo automotivo | Sinônimo: Cera, Cera Impermeabilizadora, Cera Polimento, Cera Automotiva, Cera Carnaúba | Solubilidade: Insolúvel em água | Tonalidade: Levemente Amarelado
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque