Wurth
Multiplicador de Força 1" WMF 5800
Cód: 071475 800 · EAN: 7891799385019 · Un: UN
WMF 5800 - MULTIPLICADOR DE FORCA 1" - 5.800NM
Em estoque
R$ 1.238,73
em até 5x de R$ 247,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Ferramenta de aplicação manual projetada para operações de aperto e desaperto de porcas de rodas de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, equipamento de terraplanagem entre outros. Possui um sistema de engrenagens de transmissão de força que reduzem os esforços necessários para os serviços de montagem e desmontagem das rodas.
Características:
- Carcaça fabricada em aço fundido com tratamento externo;
- Acompanha soquetes 32 e 33 mm;
- Maleta plástica resistente para acomodação e deslocamento;
- Não necessita de lubrificação externa e interna.
Aplicação:
- Montagem e desmontagem de rodas de caminhões, ônibus, tratores e veículos fora de estrada em serviços externos.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o WMF 5800 em combinação com a chave de impacto pneumática, isso pode danificar as engrenagens além de causar acidentes. Constatada a má utilização do equipamento, sua garantia será anulada;
- O WMF 5800 foi desenvolvido para utilização somente com seus acessórios. Nunca utilizar a ferramenta com barra de extensão, isso pode danificar as engrenagens internas e comprometer seu desempenho. Caso isto ocorra, a garantia será anulada.
Principais vantagens:
- Dispensa a utilização de compressores e ferramentas pneumáticas;
- Não exige esforço físico do usuário;
- Não necessita manutenção;
- Ideal para serviços externos e situações de emergência.
- Ferramenta de aplicação manual projetada para operações de aperto e desaperto de porcas de rodas de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, equipamento de terraplanagem entre outros. Possui um sistema de engrenagens de transmissão de força que reduzem os esforços necessários para os serviços de montagem e desmontagem das rodas.
Características:
- Carcaça fabricada em aço fundido com tratamento externo;
- Acompanha soquetes 32 e 33 mm;
- Maleta plástica resistente para acomodação e deslocamento;
- Não necessita de lubrificação externa e interna.
Aplicação:
- Montagem e desmontagem de rodas de caminhões, ônibus, tratores e veículos fora de estrada em serviços externos.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o WMF 5800 em combinação com a chave de impacto pneumática, isso pode danificar as engrenagens além de causar acidentes. Constatada a má utilização do equipamento, sua garantia será anulada;
- O WMF 5800 foi desenvolvido para utilização somente com seus acessórios. Nunca utilizar a ferramenta com barra de extensão, isso pode danificar as engrenagens internas e comprometer seu desempenho. Caso isto ocorra, a garantia será anulada.
Principais vantagens:
- Dispensa a utilização de compressores e ferramentas pneumáticas;
- Não exige esforço físico do usuário;
- Não necessita manutenção;
- Ideal para serviços externos e situações de emergência.
Referências: Busca: 7891799385019
| Código interno | 071475 800 |
| SKU | 071475 800 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 10,300 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 2,2 cm |
| Comprimento | 44,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Ferramenta WMF-5800; 1 Manivela; 1 Extensão; 1 Soquete 32mm e 33mm; 1 Maleta Plástica | Encaixe: 1" (soquete) | Torque Máximo: 5800 - 591 (Nm - Kgf) | Transmissão de Força: 1:78 (relação) | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.



