Wurth
ABRACADEIRA HIGH TORQUE INOX 29X31X20MM
Cód: 0537892931 · EAN: 4061975975225 · Un: UN
ABRACADEIRA HIGH TORQUE INOX 29X31X20MM
Em estoque
R$ 263,24
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 26,32 por unidade)
em até 5x de R$ 52,65 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.
Características:
- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar
Principais Vantagens:
- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial ¿ especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo ¿ colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil ¿ mangueiras com extrema pressão.
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.
Características:
- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar
Principais Vantagens:
- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial ¿ especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo ¿ colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil ¿ mangueiras com extrema pressão.
Referências: Busca: 4061975975225
| Código interno | 0537892931 |
| SKU | 0537892931 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,036 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Materiais | Aço Inox |
| Acabamento | Inox |
| Medidas | 29 x 31mm |
| Diâmetro do Parafuso | M5 x 35 |
| Largura da Fita | 18mm |
| Espessura da Fita | 0,6mm |
Materiais: Aço Inox | Composições: Embalagem com 10 Peças | Largura da Fita: 18mm | Acabamento: Inox | Medidas: 29 x 31mm | Espessura da Fita: 0,6mm | Diâmetro do Parafuso: M5 x 35
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira High Torque 113 m 121 m
Cód: 0537825121
R$121,91
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 30,48 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira High Torque 52 m 55 m
Cód: 0537825255
R$64,52
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 32,26 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira High Torque 56 m 59 m
Cód: 0537825659
R$65,78
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 32,89 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira High Torque 60 m 63 m
Cód: 0537826063
R$66,15
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 33,08 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira High Torque 64 mm 67 mm
Cód: 0537826467
R$69,46
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 34,73 sem juros
Em estoque