Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Adesivo de Contato 14 KG
Wurth

Adesivo de Contato 14 KG

Cód: 0892103 · EAN: 7891799305727 · Un: UN

ADESIVO DE CONTATO 16,3 L / 14 KG

Em estoque
R$ 1.041,58
em até 5x de R$ 208,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O Adesivo de Contato Wurth é um aditivo de contato, ideal para colagem de diversos materiais.

Características:

- Adere a materiais de diferentes superfícies;
- Não forma bolha (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente do produto);
- Alto rendimento, resistência e acabamento.

Aplicação:

- Ideal para colagens de materiais de superfícies diferentes tais como: lâminas decorativas, couro, linóleo, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF, MDP, DHF, compensado entre outros.

Restrições de uso:

- ;
- Em colagens que ficam sob exposição a calor, umidade, pois sua utilização é para aderir substratos que não fiquem expostos a intempéries após a colagem;
- Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos.

Modo de usar:

- As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas;
- Agite o produto antes de usar, aplicando uma camada uniforme em ambas as superfícies, deixar secar ao toque por 10 a 15 minutos antes de unir as peças;
- Aplicar pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.

Principais Vantagens:

- Alto rendimento, resistência e acabamento;
- Adere a materiais de diferentes superfícies;
- Não forma bolha.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.06.0200

Referências: Busca: 7891799305727 | Busca: Cascola | Busca: Cola de Contato | Busca: Cola de Sapateiro

Código interno0892103
SKU0892103
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso15,100 kg
Altura35,0 cm
Largura24,0 cm
Comprimento24,0 cm
Peso14 KG
PESO: 14 KG | Aspecto: Líquido creme, fluido, livre de grumos e/ou materiais estranhos e odor característico de solventes orgânicos | Peso Específico: 0,85 - 0,89 (g/cm3 - 25ºC) | Rendimento: 270 g/m2 | Resistência Térmica: 80ºC | Sinônimo: Cola de Contato, Cola de Sapateiro, Cascola | Teor de Sólidos: 16,0 - 18,0 % (1g/1h/105ºC) | Tipo de Polímero: Elastômero sintético | Tração 24 Horas: 31 Kgf/cm2 | Tração 7 dias: 40 Kgf/cm2 | Viscosidade Brook LVF: 2000 - 3000 cp (3/30 - 25ºC)

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO
Wurth
Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO
Cód: 068310115
R$36,00
📦 Embalagem c/ 200 un
Em estoque
Metro de Madeira Dobrável 2m com 12 Dobras
Wurth
Metro de Madeira Dobrável 2m com 12 Dobras
Cód: 0714000051
R$71,16
2x de R$ 35,58 sem juros
Em estoque
Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Silicone Acético Basic Inc 280ml/269g
Wurth
Silicone Acético Basic Inc 280ml/269g
Cód: 0892561301
R$544,99
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 109,00 sem juros
Indisponível
Pano de Microfibra 40 cm 40 cm
Wurth
Pano de Microfibra 40 cm 40 cm
Cód: 0899900101
R$42,84
📦 Embalagem c/ 4 un
Em estoque