
Wurth
Alicate de Corte Diagonal 6.1/4"
Cód: 071401 567 · EAN: 4050642466579 · Un: UN
ALICATE CORTE DIAG ZEBRA DIN5749 160MM
Em estoque
R$ 438,73
em até 5x de R$ 87,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Alicate indicado para cortar cabos e arames duros, semiduros e macios.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Excelente para locais de difícil acesso;
- Lâminas temperadas por indução, garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Atende as normas DIN ISO 5749.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca utilizar este alicate em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar cortes com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados, sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado. Substitua por um novo;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Alicate indicado para cortar cabos e arames duros, semiduros e macios.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Excelente para locais de difícil acesso;
- Lâminas temperadas por indução, garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Atende as normas DIN ISO 5749.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca utilizar este alicate em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar cortes com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados, sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado. Substitua por um novo;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Referências: Busca: 4050642466579
| Código interno | 071401 567 |
| SKU | 071401 567 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,242 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Corte: 4mm (arame macio), 2,8mm (arame semiduro) e 2mm (arame duro) | Norma: DIN ISO 5749 | Tamanho: 6.1/4" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Fenda e Philips Zebra - 6 peças Jogo de chaves fenda e philips
Cód: 061394226
R$619,51
5x de R$ 123,90 sem juros
Em estoque
Wurth
UNIAO P/ MANGUEIRA LATAO 6 mm
Cód: 0699006
R$95,35
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 31,78 sem juros
Em estoque
Wurth
UNIAO P/ MANGUEIRA LATAO 8 mm
Cód: 0699008
R$117,75
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 29,44 sem juros
Em estoque
Wurth
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE PARA TERMINAL NAO ISOLADO
Cód: 0714101121
R$293,07
5x de R$ 58,61 sem juros
Em estoque
