
Wurth
Alicate Universal 8"
Cód: 071401 556 · EAN: 4050642466517 · Un: UN
ALICATE UNIVERSAL ZEBRA 8
Em estoque
R$ 409,46
em até 5x de R$ 81,89 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para segurar, puxar e cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Lâminas temperadas por indução, o que garante maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Rebaixo, para agarre de materiais redondos;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Ponta com ranhuras que garante maior aderência;
- Atende norma DIN ISO 5746.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca utilizar este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Principais Vantagens:
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
Indicado para segurar, puxar e cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antideslizante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Lâminas temperadas por indução, o que garante maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Rebaixo, para agarre de materiais redondos;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Ponta com ranhuras que garante maior aderência;
- Atende norma DIN ISO 5746.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca utilizar este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates;
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Principais Vantagens:
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Cabos bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
Referências: Busca: 4050642466517
| Código interno | 071401 556 |
| SKU | 071401 556 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,340 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Corte: 3,8mm (arame semiduro), 2,5mm (arame duro) e 13mm (alumínio e cobre) | Norma: DIN ISO 5746 | Tamanho: 8" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 60
Cód: 0579582002
R$75,35
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 25,12 sem juros
Em estoque
Wurth
Arco de Serra Alta Tensão Premium 400mm
Cód: 0608090103
R$158,73
5x de R$ 31,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$247,70
5x de R$ 49,54 sem juros
Em estoque

