
Wurth
Alicate Universal 8" VDE
Cód: 071401 576 · EAN: 7891799399672 · Un: UN
ALICATE VDE UNIVERSAL 8"
Em estoque
R$ 464,55
em até 5x de R$ 92,91 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Alicate isolado indicado para cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vidadas pontas e lâminas de corte;
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até1500V (DC);
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Rebaixo, para agarre de materiais redondos;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Ponta dentada;
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique senão houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Cabo isolado para tensões de até1.000 V (AC);
- Atende as normas NR 10, NBR9699:1987,DIN ISO 5746 e IEC60900;
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Certificado VDE.
Alicate isolado indicado para cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vidadas pontas e lâminas de corte;
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até1500V (DC);
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Rebaixo, para agarre de materiais redondos;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Ponta dentada;
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique senão houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Cabo isolado para tensões de até1.000 V (AC);
- Atende as normas NR 10, NBR9699:1987,DIN ISO 5746 e IEC60900;
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Certificado VDE.
Referências: Busca: 7891799399672 | Busca: Alicate de Eletricista
| Código interno | 071401 576 |
| SKU | 071401 576 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,340 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 20,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 1000V | Certificação: VDE | Material: Aço | Normas: NR 10, NBR 9699:1987,DIN ISO 5746 e IEC 60900 | Sinônimo: Alicate de Eletricista | Tamanho: 8" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
TUBO CORRUG ANTI-CHAMA 7 mm 10 mm
Cód: 0771999007
R$192,75
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 38,55 sem juros
Em estoque
Wurth
TUBO CORRUG ANTI-CHAMA 11 mm 15 mm
Cód: 0771999010
R$362,75
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 72,55 sem juros
Em estoque
Wurth
TUBO CORRUG ANTI-CHAMA 16 mm 21 mm
Cód: 0771999016
R$594,75
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 118,95 sem juros
Em estoque
Wurth
REBITADOR MANUAL ROSCA INTERNA M3-M8
Cód: 0948800101
R$329,96
5x de R$ 65,99 sem juros
Em estoque
