Wurth
Spray de Alumínio para Metalização de Superfícies 400ml
Cód: 0893114115 · EAN: 4099617011611 · Un: UN
ALUMINIO SPRAY 400 ML
Em estoque
R$ 303,96
em até 5x de R$ 60,79 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Spray de Alumínio para Metalização de Superfícies atua como um sistema de galvanização a frio, proporcionando uma camada protetiva e duradoura, dando uma aparência metalizada à superfície. A embalagem tem uma válvula que controla a vazão do produto, evitando desperdícios e garantindo desde a cobertura de grandes áreas até à aplicação em superfícies com detalhes.
Características:
- Alta capacidade de cobertura;
- Compatível com todas as superfícies metálicas;
- Fornece proteção contra intempéries e contra ação oxidante;
- Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas e evitando desperdícios;
- Cura total após 12 horas;
- Alta resistência à abrasão;
- Galvanização a frio;
- Rendimento médio de 4m²;
- Estabilidade térmica de até 250°C.
Aplicações:
- Proteção de soldas em geral;
- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
- Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
- Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras;
- Renovação e proteção de peças expostas à ação do tempo como portões, grades, reservatórios;
- Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.
Principais Vantagens:
- Excelente capacidade de cobertura;
- Válvula de controle de vazão;
- Resistente a altas temperaturas até 250°C;
- Alta resistência à abrasão.
O Spray de Alumínio para Metalização de Superfícies atua como um sistema de galvanização a frio, proporcionando uma camada protetiva e duradoura, dando uma aparência metalizada à superfície. A embalagem tem uma válvula que controla a vazão do produto, evitando desperdícios e garantindo desde a cobertura de grandes áreas até à aplicação em superfícies com detalhes.
Características:
- Alta capacidade de cobertura;
- Compatível com todas as superfícies metálicas;
- Fornece proteção contra intempéries e contra ação oxidante;
- Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas e evitando desperdícios;
- Cura total após 12 horas;
- Alta resistência à abrasão;
- Galvanização a frio;
- Rendimento médio de 4m²;
- Estabilidade térmica de até 250°C.
Aplicações:
- Proteção de soldas em geral;
- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
- Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
- Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras;
- Renovação e proteção de peças expostas à ação do tempo como portões, grades, reservatórios;
- Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.
Principais Vantagens:
- Excelente capacidade de cobertura;
- Válvula de controle de vazão;
- Resistente a altas temperaturas até 250°C;
- Alta resistência à abrasão.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.03.0260
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099617011611 | Busca: 7891799299040
| Código interno | 0893114115 |
| SKU | 0893114115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,411 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Características: Pode ser Soldado | Conteúdo: 400ml/400g | Cura para toque: 60 min (com espessura encomendada) | Cura Parcial: 30 min (com espessura recomendada) | Cura total: 8 h (com espessura recomendada) | Espessura da Camada: 50µm | Espessura Recomendada: 50µm | Estabilidade Térmica: 250°C | Pureza: 99,5% | Superfícies de Adesão: Meta
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira para Coifa Homocinéticas 88 mm
Cód: 0541190
R$42,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Pu Calha Cinza 230ml/400g
Cód: 0892291402
R$327,48
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 65,50 sem juros
Em estoque
Wurth
Estabilizador de Combustível OWD Power Diesel ADITIVO ESTABILIZADOR 1L
Cód: 0893567202
R$284,07
5x de R$ 56,81 sem juros
Em estoque

