Wurth
Bandeja Coletora de Óleo 10L
Cód: 3691550 · EAN: 7891799386399 · Un: UN
BANDEJA COLETORA DE OLEO 10 LITROS
Em estoque
R$ 398,70
em até 5x de R$ 79,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bandeja utilizada para troca e descarte de óleo evitando derramamento no solo.
Características:
- Fabricada em polipropileno de alta resistência;
- Capacidade: 10 litros.
Principais Vantagens:
- Reservatório para armazenamento do óleo;
- Tampa de rosca para descarte;
- Compacta e leve.
Bandeja utilizada para troca e descarte de óleo evitando derramamento no solo.
Características:
- Fabricada em polipropileno de alta resistência;
- Capacidade: 10 litros.
Principais Vantagens:
- Reservatório para armazenamento do óleo;
- Tampa de rosca para descarte;
- Compacta e leve.
Referências: Busca: 7891799386399
| Código interno | 3691550 |
| SKU | 3691550 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,420 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 42,0 cm |
| Comprimento | 65,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 10L | Material: Polipropileno | Produtos Associados: EPI´s; Ferramentas manuais; Bujão de óleo; Micro Absorber. | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Descarbonizante e Limpa TBI CARBO OFF Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100300
R$25,76
Em estoque



