Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 HO L30MM - 096512 370
Wurth

Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 HO L30MM - 096512 370

Cód: 061478840 · EAN: 4038898912958 · Un: UN

BIT TX40 HO L30MM - 096512 370

Em estoque
R$ 23,21
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.

Família: 08.01.0150
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4038898912958 | Busca: Hexalobular | Busca: Ponta | Busca: Ponta para Parafusadeira | Busca: Ponteira

Código interno061478840
SKU061478840
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,016 kg
Altura1,0 cm
Largura1,0 cm
Comprimento3,0 cm
ModeloBIT TX40 HO L30MM - 096512 370
MODELO: BIT TX40 HO L30MM - 096512 370 | Composição: Embalagem com 1 Bit | Comprimento Total: 30mm | Encaixe: 10mm | Norma: DIN 3126-C | Ponta: TX40 | Sinônimo: Ponta, Ponta para Parafusadeira, Ponteira, Hexalobular | Tipo: Bit TX com Furo | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 30 x 45 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 30 x 45 x 9mm
Cód: 0539030045
R$105,79
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 26,45 sem juros
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT-TX20-L75MM (0965 12 370)
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT-TX20-L75MM (0965 12 370)
Cód: 0614788120
R$25,33
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX30 L75MM - 096512 370
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX30 L75MM - 096512 370
Cód: 0614788130
R$25,33
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L75MM - 096512 370
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L75MM - 096512 370
Cód: 0614788140
R$21,11
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L120MM - 096512 370
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L120MM - 096512 370
Cód: 0614788240
R$51,35
2x de R$ 25,68 sem juros
Em estoque