Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L120MM - 096512 370
Cód: 0614788240 · EAN: 4038898910831 · Un: UN
BIT TX40 L120MM - 096512 370
Em estoque
R$ 51,35
em até 2x de R$ 25,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Referências: Busca: 4038898910831 | Busca: Hexalobular | Busca: Ponta | Busca: Ponta para Parafusadeira | Busca: Ponteira
| Código interno | 0614788240 |
| SKU | 0614788240 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,078 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Modelo | BIT TX40 L120MM - 096512 370 |
MODELO: BIT TX40 L120MM - 096512 370 | Composição: Embalagem com 1 Bit | Comprimento Total: 120mm | Encaixe: 10mm | Norma: DIN 3126-C | Ponta: TX40 | Sinônimo: Ponta, Ponta para Parafusadeira, Ponteira, Hexalobular | Tipo: Bit TX sem Furo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
