Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Bit TX sem Furo TX45 x 75mm 10mm Embalagem com 1 Bit
Wurth

Bit TX sem Furo TX45 x 75mm 10mm Embalagem com 1 Bit

Cód: 0614788145 · EAN: 4038898910077 · Un: UN

BIT TX45 L75MM - 096512 370

Em estoque
R$ 25,33
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

- Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Família: 08.01.0150
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4038898910077 | Busca: Hexalobular | Busca: Ponta | Busca: Ponta para Parafusadeira | Busca: Ponteira

Código interno0614788145
SKU0614788145
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,047 kg
Altura1,0 cm
Largura1,0 cm
Comprimento7,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Tipo: Bit TX sem Furo | Sinônimo: Ponta, Ponta para Parafusadeira, Ponteira, Hexalobular | Encaixe: 10mm | Norma: DIN 3126-C | Ponta: TX45 | Comprimento Total: 75mm | Composições: Embalagem com 1 Bit | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT-TX20-L75MM (0965 12 370)
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT-TX20-L75MM (0965 12 370)
Cód: 0614788120
R$25,33
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX30 L75MM - 096512 370
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX30 L75MM - 096512 370
Cód: 0614788130
R$25,33
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L75MM - 096512 370
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L75MM - 096512 370
Cód: 0614788140
R$21,11
Em estoque
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L120MM - 096512 370
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L120MM - 096512 370
Cód: 0614788240
R$51,35
2x de R$ 25,68 sem juros
Em estoque