Wurth
Cabo de Força em "T" 3/4
Cód: 071514104 · EAN: 4050382473516 · Un: UN
CABO T 20" ENCAIXE 3/4"
Em estoque
R$ 519,86
em até 5x de R$ 103,97 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3122.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
Referências: Busca: 4050382473516
| Código interno | 071514104 |
| SKU | 071514104 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,368 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
| Bitola | 3/4 |
BITOLA: 3/4 | Acabamento: Polido | Comprimento Total: 20" (508mm) | Encaixe: 3/4 " | Material: Aço Cromo Vanádio | Norma: DIN 3122 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Wurth
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Cód: 0890100009
R$89,22
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 29,74 sem juros
Em estoque
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$40,12
Em estoque
