Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Combinada Powerdrive Red Line 9mm
Wurth

Chave Combinada Powerdrive Red Line 9mm

Cód: 3705000009 · EAN: 7891799375157 · Un: UN

CHAVE COMBINADA CR-V DIN 3113A 9MM

Em estoque
R$ 11,45
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 3113.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Família: 08.02.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799375157

Código interno3705000009
SKU3705000009
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,041 kg
Altura0,3 cm
Largura2,0 cm
Comprimento12,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Acabamento: Acabamento polido contra corrosão | Ângulo: 15° (inclinação) | Comprimento Total: 125mm | Dureza: Dureza 39HRc | Material: Aço Cromo Vanádio | Medida: 9mm | Norma: DIN 3113 | Produtos Associados: Parafusos; Porcas; Chave philips e fenda; Rost Off | Torque Máximo: 18,4 Nm (lado fixo) e 45,4 Nm (lado estrela) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Fixa Fio Quadrado Branco 6,5 mm
Wurth
Fixa Fio Quadrado Branco 6,5 mm
Cód: 0593258106
R$33,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 5 mm 85 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 5 mm 85 mm
Cód: 0637705008
R$8,99
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 6 mm 100 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 6 mm 100 mm
Cód: 0637706010
R$10,44
Em estoque
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Wurth
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Cód: 0893480130
R$25,37
Indisponível
Luva de Poliéster com Banho de Látex Grip - Red Line 8
Wurth
Luva de Poliéster com Banho de Látex Grip - Red Line 8
Cód: 0899408208
R$19,21
Em estoque