Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Corrente Dupla
Cód: 0714570110 · EAN: 7891799510343 · Un: UN
CHAVE SACA FILTRO CORRENTE DUPLA
Em estoque
R$ 122,04
em até 4x de R$ 30,51 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Chave saca filtro com corrente dupla.
Características:
- Fabricada em aço endurecido;
- Tratamento temperado e fosfatizado para proteção contra a corrosão;
- Diâmetro máximo de circunferência: 143mm;
- Comprimento da corrente: 450mm;
- Comprimento do soquete: 64mm ;
- Diâmetro soquete: 21mm;
- Encaixe quadrado de 1/2";
- Corrente dupla para maior transmissão de força.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Ajustável de acordo com o diâmetro do filtro;
- Ideal para locais de difícil acesso.
Chave saca filtro com corrente dupla.
Características:
- Fabricada em aço endurecido;
- Tratamento temperado e fosfatizado para proteção contra a corrosão;
- Diâmetro máximo de circunferência: 143mm;
- Comprimento da corrente: 450mm;
- Comprimento do soquete: 64mm ;
- Diâmetro soquete: 21mm;
- Encaixe quadrado de 1/2";
- Corrente dupla para maior transmissão de força.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Ajustável de acordo com o diâmetro do filtro;
- Ideal para locais de difícil acesso.
Referências: Busca: 7891799510343
| Código interno | 0714570110 |
| SKU | 0714570110 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,415 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 143mm (abertura) | Encaixe: 1/2" (quadrado) | Material: Aço | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Bujão de cárter; Bujão cônico universal; Coletor de óleo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente
Cód: 0715060034
R$69,89
2x de R$ 34,95 sem juros
Em estoque